ケニス
凍結保存容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68408612
品番
DR-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
種別
ストロー
仕様
保持90日、再充填56日、キャニスター6本
高さ(mm)
573
タイプ
汎用
容量(L)
10.5
口径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
260
収納数
(ストロー)0.25mL/1140本、0.5mL/500本、(アンプル)180本
蒸発量(L/日)
0.117