佐藤計量器製作所
米麦水分計
(1件のレビュー)
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途
玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲
玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品
試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)
175×72×100
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
電源
単3電池×4(付属)
精度
±0.5%(10~20%)
分解能
0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象
玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)
自動補正式
内容量
1個
注意
・3回以上計り平均値を求めて下さい。本器は9回まで平均値が出せます。
・乾燥がすすみ仕上がりに近づいたら必ず付属のもみすり器で玄米にしてから測定してください。正確に水分値が測れます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68411692
SK-1040AⅡ(1733-00)
¥
32,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください