曜日別特売

メルクpHストリップ

メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップ - Merck(メルクミリポア)
(3件のレビュー)

丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。

長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
pH測定有効範囲
目盛間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68412505-全域0~141
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68412514-酸性用0~6.00.5
2,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68412523-中性用5.0~10.00.5
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68412532-アルカリ性用7.5~140.5
2,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68412548-特殊領域2.5~4.50.2/0.5
2,610
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
68412557-特殊領域4.0~7.00.2/0.5
2,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68412566-特殊領域6.5~10.00.2/0.5
2,660
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
68412575-特殊領域2.0~9.00.5
2,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 工場排水の管理作業

リール式を使っていたが、ちぎる長さがマチマチなので短冊にしてみました。

対象商品 : 68412532
2024-01-09
用途: 染色試験用
その他業種

これまで他社の類似製品も複数使用したが、
最初に使っていたメルクの製品が一番使いやすい。
本体がプラスチックでできていて耐久性があり、試薬が検体に流れないこと、
藍など濃色の液体でも4色のどれかで判断することができる。
乾燥すれば保存も可能なこと(※検体の性質にもよる)、などが挙げられる。

対象商品 : 68412548
2021-07-15
用途: トイレタリー商品開発時にpHチェック
岸本技術コンサルタント事務所

pHメーターより、簡便にpHが測定できるので、重宝している。
経験を積んだ職員は、色の識別を正確にやっているのだが、新人や、経験の浅い職員は
測定対象の液体物質が異なるときは、pHの読みに、戸惑うこともある。
将来、pHストリップの色の変化が、もっとクリアになれば、嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする