曜日別特売

ストライプpH試験紙

ストライプpH試験紙 - ケニスストライプpH試験紙 - ケニス

1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。

タイプストライプ長さ(mm)100幅(mm)11内容量1箱(200枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
pH測定有効範囲
目盛間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68412663-0~1.80.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412672-1.0~12.01.0
6,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
68412688-1.8~3.80.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412697-12.0~14.00.5
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412706-3.8~5.50.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412715-4.0~9.00.5
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
68412724-5.2~6.80.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412733-6.0~8.10.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412742-7.2~8.80.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68412758-8.0~9.70.2/0.3
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68412767-9.5~12.00.5
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする