飼育ケージ

飼育ケージ - 夏目製作所飼育ケージ - 夏目製作所

マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68415025KN-60101給水瓶(200mL)1本マウス用細型160×350×145TPX
10,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
68415034KN-60105-T給水瓶(200mL)1本マウス用細型140×320×140TPX
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
68415077KN-601-T給水瓶(300mL)1本ラット用270×440×187TPX
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68415043KN-600-PC給水瓶(200mL)1本マウス用220×320×135ポリカーボネート
12,000
取扱い終了
返品不可
68415052KN-600-T給水瓶(200mL)1本マウス用220×320×135TPX
10,000
取扱い終了
返品不可
68415068KN-601-PC給水瓶(300mL)1本ラット用270×440×187ポリカーボネート
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする