曜日別特売

柄付小型プランクトンネット

柄付小型プランクトンネット - ケニス

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。

メッシュ100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄長さ(mm)
材質(柄部)
網サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68415427PNテトロン930Φ200×深さ340
19,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
68415418HP金属活栓付・テトロン製900~1600スチールΦ200×深さ320
18,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする