ケニス
外部式フィルタ
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品
活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源
AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
最大揚程(m)(50/60Hz)
流量(L/h)
ろ過能力(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68415655
2213
(水槽)45~75cm
Φ180×354
1.0/1.5
440/500(50/60Hz)
3.5
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
68415664
2215
(水槽)60~90cm
Φ202×358
1.2/1.8
500/620(50/60Hz)
4
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください