ジェックス
エアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
吐出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68415804
9000FB
(水槽)水深50cm以下・幅120cm以下
150×110×250
4個
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
68415813
2000SB
(水槽)水深50cm以下・幅120cm以下
103×62×160
1個
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68415822
4000WB
(水槽)水深40cm以下・幅60cm以下
77×110×170
2個
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68415838
6000WB
(水槽)水深50cm以下・幅120cm以下
115×77×180
2個
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください