ジェックス
オートヒーター
(1件のレビュー)
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)
1.2
温度範囲(℃)
15~35
機能
淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
ヒーター(W)
ヒーター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68415847
SH120
48L以下水槽
120
144
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68415856
SH160
64L以下水槽
160
144
¥
7,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68415865
SH220
110L以下水槽
220
184
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください