志賀昆虫普及社
引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類
絹網Φ36cm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
縮長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68416233
S-5
グラスロッド
1250
5本継
350
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68416224
S-4
アルミ
1500
4本継
450
¥
12,000
取扱い終了
代替品有
68416242
S-6
グラスロッド
2700
6本継
580
¥
22,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください