大型捕虫網

大型捕虫網 - 志賀昆虫普及社
(1件のレビュー)

口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。

柄長さ(mm)360網サイズ(mm)Φ500×深さ950網目約0.3mm使用柄グラスロッド4本継内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68416267N50ナイロン網
32,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
68416276S50絹網
35,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68416267
2022-10-10
用途: 孫の昆虫採集用

小さな捕虫網よりも、昆虫が捕まえやすいとのこと。特に蝶の採集用にはぴったりと、いってました。購入して正解でしたよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする