バイオメディカルサイエンス
インセクトブリーディングディッシュ
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質
PE、通気口:ナイロン
口径(Φmm)
(通気口)40
メッシュ寸法(mm)
0.053
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68416373
310075-4
1組(4個)
72×72×100
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
68416382
310075-40
1組(40個)
72×72×100
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68416398
310122-100
1組(100個)
Φ120×80
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416407
310122-20
1組(20個)
Φ120×80
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください