曜日別特売

プラスチック封入樹脂セット

プラスチック封入樹脂セット - ケニスプラスチック封入樹脂セット - ケニス

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。

内容量1個
注意
※標本は付属しません。
※本品は2ヶ月以内にご使用ください。
※撹拌棒×1は、樹脂の缶に貼付しています。
※促進剤の付属はありません(現行の樹脂には不要)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68416714Aセット封入樹脂(ポリエステル樹脂1kg)、硬化剤(触媒30mL)、離型剤(5g)、前処理剤(スチレンモノマー90mL)、スポイト×1、撹拌棒×1、紙コップ×2、型枠(円型ガラス<Φ75×25mm>×1、角型ガラス<130×40mm・80×40mm>各2)、研磨用(研磨用耐水ペーパー5種<#120、#240、#400、#600、#800>、研磨用フェルト布1枚、研磨仕上剤(固形)×1)
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68416723Bセット封入樹脂(ポリエステル樹脂1kg)、硬化剤(触媒30mL)、離型剤(5g)、前処理剤(スチレンモノマー90mL)、スポイト×1、撹拌棒×1、紙コップ×2
9,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする