曜日別特売

葉色カラースケール(水稲用)

葉色カラースケール(水稲用) - 富士平工業
(3件のレビュー)

水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。

寸法(mm)360×100×5質量(g)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417125CF306
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68417125
2021-12-08
用途: 稲作の追肥に使用します、大きさもちょうどよく使いやすいと思います。

これからの使用になりますので良く判りませんが見やすく使いやすい感じは持ちました。

対象商品 : 68417125
2020-07-13
用途: 生育途上の稲の葉色を見るとき
教育・研究機関

最初は、ずいぶん高価なものだと思っていました。しかし、実物を見るととても堅牢なつくりで、かつ葉脈と同じ線が入っており色の数字化がやりやすい工夫がされている製品でした。さすがは、ものづくりに対する日本の伝統が生きていると感心しました。これから使う度に葉色の診断を正確に行って、その後の肥料調節や水管理に生かしていきたいと思います。

対象商品 : 68417125
2018-07-09
用途: 稲作管理用
有限会社 プレザ

実践向きの便利な商品です。カラーの変色が無いようですが心配な点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする