宮本理研工業
エクマンバージ採泥器
浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
採取量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68419812
S-15
メッセンジャー(500g)×1、クレモナロープ:Φ6mm×10m、木製収納箱
240×210×350
4.5
15cm角
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
68419828
S-20
メッセンジャー(1kg)×1、クレモナロープ:Φ8mm×10m、木製収納箱
310×280×430
8.5
20cm角
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください