ミヤマ産業
白衣(クリーンルーム用)
色
ホワイト
仕様
袖口ゴム、右脇ポケット付
規格
クラス10000~
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68424308
7203B
L
117
46
59
100
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424317
7203B
LL
122
48
61
105
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424326
7203B
M
112
44
57
95
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424335
7203B
S
107
42
55
90
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68424344
7204B
L
110
42
56
95
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424353
7204B
LL
115
44
58
100
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424362
7204B
M
105
40
54
90
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68424378
7204B
S
100
39
52
85
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください