新光化成
塩ビ製ドラフト
スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。
仕様
前面扉:スライド式、透明PVC製
材質
耐衝撃PVC
寸法(mm)
700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85
直径(Φmm)
(排気口)100
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
4.4/5.1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429558
ED
-
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68429567
ED-S
50
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46429916
ED-S
60
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。