新光化成
簡易ドラフトチャンバー
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品
ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)
材質
本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2.3/2.6
内寸法(mm)
490×390×390
外寸法(mm)
500×400×400(ファン+250)
内容量
1個
注意
画像は参考画像です。前面扉の色が青透明でなく、透明にでございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429585
KDS-1
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください