日本エアーテック
ポータブルクリーンベンチ
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)
570×480×345
質量(kg)
14
電源
AC100V、電源コード自動巻取
方向
気流水平タイプ(ラミナーフロー)
処理風量(m
3
/min)
3.3
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)
0.35
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
収納寸法(mm)
570×180×345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68429908
APC-43
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください