金沢車輌
ハンドトラック
軽重量物の運搬に便利な折りたたみ式カートです。 積載面は運搬物の保護のため、ラバーマット張りしてあります。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432446
NHT-101
755×480
11.5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
68432455
NHT-301
920×610
19
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る