販売価格(税別)¥33,980~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ヨシタケ 【オーダー】安全弁 AL-300 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】安全弁 AL-300 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 注文コード70304666 適合流体蒸気 質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6 形式揚方式 呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132 弁仕様密閉型、蒸気 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 最高温度(℃)220 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 安全弁 AL-150T ヨシタケ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 安全弁 AL-150TML ヨシタケ 税込¥20,878~ ¥18,980~ 安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 安全弁 AL-150L ヨシタケ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 安全弁 AL-140 ヨシタケ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 安全弁 AL-140T ヨシタケ 税込¥46,178~ ¥41,980~ 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ 税込¥32,978~ ¥29,980~ 安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS ヨシタケ 税込¥41,778~ ¥37,980~ 安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ 税込¥36,278~ ¥32,980~ 安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS ヨシタケ 税込¥43,978~ ¥39,980~ ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケ 税込¥98,978~ ¥89,980~ ポンプリリーフ弁 AL-24 ヨシタケ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ポンプリリーフ弁 AL-24F ヨシタケ 税込¥30,778~ ¥27,980~ ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ 税込¥94,578~ ¥85,980~ 安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ 税込¥98,978~ ¥89,980~ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (3) エアー圧力安全弁 エスコ 税込¥4,840~ ¥4,400~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブ安全弁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品