曜日別特売

セラミック培養栓

セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業セラミック培養栓 - 太陽興業

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP!
従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。
通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に!
現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。
色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。
セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。

66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
全高(mm)
上部外径(Φmm)
セラミック部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283845TEC-101個小試験管36149×7t
255
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283854TEC-101個小試験管36149×7t
255
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283863TEC-101個小試験管36149×7t
255
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283872TEC-101袋(10個)小試験管36149×7t
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283888TEC-101袋(10個)小試験管36149×7t
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283897TEC-101袋(10個)小試験管36149×7t
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283906TEC-121個小試験管36169×7t
265
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283915TEC-121個小試験管36169×7t
265
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283924TEC-121個小試験管36169×7t
265
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283933TEC-121袋(10個)小試験管36169×7t
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283942TEC-121袋(10個)小試験管36169×7t
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283958TEC-121袋(10個)小試験管36169×7t
2,650
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283967TEC-151個中試験管36199×7t
295
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283976TEC-151個中試験管36199×7t
295
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283985TEC-151個中試験管36199×7t
295
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
68283994TEC-151袋(10個)中試験管36199×7t
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284003TEC-151袋(10個)中試験管36199×7t
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284012TEC-151袋(10個)中試験管36199×7t
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284028TEC-171個中試験管462215×7t
325
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284037TEC-171個中試験管462215×7t
325
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284046TEC-171個中試験管462215×7t
325
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284055TEC-171袋(10個)中試験管462215×7t
3,250
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284064TEC-171袋(10個)中試験管462215×7t
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68284073TEC-171袋(10個)中試験管462215×7t
3,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68284082TEC-191個大試験管462415×7t
365
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284098TEC-191個大試験管462415×7t
365
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284107TEC-191個大試験管462415×7t
365
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284116TEC-191袋(10個)大試験管462415×7t
3,650
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284125TEC-191袋(10個)大試験管462415×7t
3,650
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284134TEC-191袋(10個)大試験管462415×7t
3,650
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284143TEC-221個大試験管462715×7t
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284152TEC-221個大試験管462715×7t
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284168TEC-221個大試験管462715×7t
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284177TEC-221袋(10個)大試験管462715×7t
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
68284186TEC-221袋(10個)大試験管462715×7t
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284195TEC-221袋(10個)大試験管462715×7t
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284204TEC-241個50mL用フラスコ582915×7t
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284213TEC-241個50mL用フラスコ582915×7t
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284222TEC-241個50mL用フラスコ582915×7t
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284238TEC-241袋(10個)50mL用フラスコ582915×7t
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284247TEC-241袋(10個)50mL用フラスコ582915×7t
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284256TEC-241袋(10個)50mL用フラスコ582915×7t
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284265TEC-281個100mL用フラスコ583421×9t
605
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284274TEC-281個100mL用フラスコ583421×9t
605
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284283TEC-281個100mL用フラスコ583421×9t
605
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284292TEC-281袋(10個)100mL用フラスコ583421×9t
6,050
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284308TEC-281袋(10個)100mL用フラスコ583421×9t
6,050
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284317TEC-281袋(10個)100mL用フラスコ583421×9t
6,050
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284326TEC-321個100mL用フラスコ633821×9t
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
68284335TEC-321個100mL用フラスコ633821×9t
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする