ノートン(サンゴバン)
NEON ファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品
バックアップパッド1枚付
適合
100mmディスクグラインダ用
材質
ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1箱(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径×穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68284563
P24X3マイ+BUP
P24番仕上り相当
102×16/15
一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
68284572
P60X3マイ+BUP
P60番仕上り相当
102×16/15
一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください