スパッタシート

スパッタシート - SUZUKID(スズキッド)スパッタシート - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

溶接用火受けシートです。
耐炎繊維をフェルトに加工しています。

用途溶接火受けシートJIS規格JIS A 1323A種合格厚さ(mm)約2.8寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)200瞬間耐熱温度(℃)1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399345P-495
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399345
2021-11-17
用途: 焚き火台の下に敷いて、地面へのダメージを減少させる。
その他業種

焚き火の火の粉で、多少は溶ける部分はあるものの、おおむね、地面へのダメージは最小限におさえられました。コストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品 : 68399345
2019-11-28
用途: 溶接時
サービス業

厚みがありますが、柔らかいので使いにくさはありません。価格が安くてよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする