曜日別特売

杉足場板

杉足場板 - ノーブランド
(2件のレビュー)

土木用足場板です。

ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※周辺の道路状況等により、配送できない地域がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68442998S362403M36×240 30003000240
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68443007S362404M36×240 40004000240
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68442982S352004M35×200×40004000200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68442998
2020-10-17
用途: 天井壁紙の張り替え
サービス業

天井壁紙の張り替えに足場板として利用してますが、杉板の厚みと幅が有り作業が安心して
行えるので、とても重宝しております。

対象商品 : 68442982
2018-02-20
用途: 清掃の足場
個人のお客様

清掃洗浄時の足場として、購入させて頂きました。
色んな所で見ましたが、安価でしたので良かったです。
到着まで時間はかかりましたが、役にたちました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする