コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
空に浮かぶ雲を連想させるシーリングシリーズ。やわらかいフォルムがナチュラルモダンの空間にしっくりと調和します。アクリルセードの表面には、マットな質感を高めるシルクスクリーン加工を施しています。
仕様
調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質
アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)
2.3
直径(Φmm)
664
高さ(mm)
160
色温度(K)
2700~6500
光源寿命
40000時間
光色
電球色+昼光色
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68456273
AH42959L
50
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
68456282
AH42960L
38.7
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
68456298
AH42961L
33
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください