AH42960L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456282

AH42960L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456282 AH42960L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456282 AH42960L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456282

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68456282 品番AH42960L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空に浮かぶ雲を連想させるシーリングシリーズ。やわらかいフォルムがナチュラルモダンの空間にしっくりと調和します。アクリルセードの表面には、マットな質感を高めるシルクスクリーン加工を施しています。

消費電力(W)38.7 仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 適合〜8畳 材質アクリル(乳白色シルク印刷) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)664 高さ(mm)160 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 光源寿命40000時間 光色電球色+昼光色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)4010、(調色時/2700K時:1925Lm・19.4W、6500K時:2085Lm・19.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする