曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)

クールな佇まいのクロ-ムモール

仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、落下防止機構付、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質アクリル(乳白色)質量(kg)2.1直径(Φmm)560高さ(mm)144色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色+昼光色演色指数(Ra)82内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68456657AH43012L38.7~8畳102.43965、(調色時/2700K時:1905Lm・19.4W、6500K時:2060Lm・19.4W)
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68456632AH43010L50~14畳110.85540、(調色時/2700K時:2660Lm・25.0W、6500K時:2880Lm・25.0W)
39,000
取扱い終了
返品不可
68456648AH43011L50~12畳103.45170、(調色時/2700K時:2480Lm・25.0W、6500K時:2690Lm・25.0W)
28,800
取扱い終了
返品不可
68456666AH43013L33~6畳99.83295、(調色時/2700K時:1580Lm・16.5W、6500K時:1715Lm・16.5W)
19,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68456657AH43012L49216503AH48924LAH43012L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49216503シーリングライトコイズミ(小泉成器)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする