AH43012L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 68456657

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68456657 品番AH43012L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クールな佇まいのクロ-ムモール

消費電力(W)38.7 仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、落下防止機構付、傾斜天井アダプタ対応型(AE37490E別売)、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 適合〜8畳 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)560 高さ(mm)144 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)102.4 光源寿命40000時間 光色電球色+昼光色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)3965、(調色時/2700K時:1905Lm・19.4W、6500K時:2060Lm・19.4W)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68456657 AH43012L 49216503 AH48924L シーリングライト コイズミ(小泉成器) シーリングライト コイズミ(小泉成器) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする