小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。
出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。

仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457077AH42163L10
9,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
68457122AH46473L6
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする