コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
質感のあるアイアン仕上げにビーズ飾りのきらめきを添えアンティークな空間を演出します。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、化粧ネジ式
材質
鋼(鉄サビ色塗装)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
181
高さ(mm)
253
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
240
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458014
AH42291L
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください