コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68458014
品番
AH42291L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
質感のあるアイアン仕上げにビーズ飾りのきらめきを添えアンティークな空間を演出します。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、化粧ネジ式
材質
鋼(鉄サビ色塗装)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
181
高さ(mm)
253
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
240
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。