コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
消費電力(W)
7.5
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式
材質
アクリル(乳白色消し)
質量(kg)
0.8
タイプ
FL20W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×85×114
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458547
AB45424L
2700
電球色
72
540
64-9323-74
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68458556
AB45425L
5000
昼白色
82
615
64-9323-75
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください