コイズミ(小泉成器)
浴室灯
消費電力(W)
4.4
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
1.6
直径(Φmm)
200
奥行(mm)
127
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
225
適合ランプ
LDA4(E17)
演色指数(Ra)
84
電球の種類
電球形LED
従来光源
白熱球40W相当
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
※温泉地での使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460744
AW48067L
アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
64-9328-18
¥
55,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460753
AW48068L
アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
64-9328-19
¥
55,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください