コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質
アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)
190
質量(kg)
2.2
色温度(K)
2800
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
210
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461338
AU37708L
6.4
¥
49,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461347
AU37709L
6
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください