コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)
164
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461575
AU47340L
4.4
¥
36,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461584
AU47341L
4
¥
25,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください