エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。

消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し)質量(kg)1径(Φmm)140奥行(mm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間光束(Lm)260アズワン品番64-9319-29明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462783AU40424L
17,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68462783
2020-01-30
用途: 入口の照明に
ほたるの里のお洗濯屋さん卸売・小売業

店舗入り口の照明として取り付けました。思ったよりも小さかったですが、温かいやわらかい明るさで取り付けて良かったです。本体はすりガラスなので、安っぽくもなく存在感が感じられ気に入っています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする