エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。

消費電力(W)10仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式質量(kg)2.6径(Φmm)250奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68462835AU45918Lアルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)64-9325-74
36,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68462844AU45919Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)64-9325-75
36,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする