コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)
1.8
径(Φmm)
230
奥行(mm)
124
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
155
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68462914
AU38606L
アルミダイカスト(シルバーメタリック)、ガラス(内面白色塗装)
64-9317-47
¥
28,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68462923
AU38607L
アルミダイカスト(黒色)、ガラス(内面白色塗装)
64-9317-48
¥
28,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください