コイズミ(小泉成器)
和風エクステリアライト
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
材質
アクリル(乳白色)、飾/杉柾
幅(mm)
284
高さ(mm)
271
奥行(mm)
158
色温度(K)
2800
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
200
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463282
AU37697L
6.4
¥
52,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463298
AU37698L
6
¥
42,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください