エクステリア 門柱灯

エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア 門柱灯 - コイズミ(小泉成器)
光源寿命40000時間内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68463422AU35030L6アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(乳白色消し)1351.8135
35,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463438AU35032L6アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)1351.8135
35,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463447AU35033L6アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(乳白色消し)1351.7135
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463456AU35035L6アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)1351.7135
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463465AU45203L5.1アルミダイカスト(ウォームブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し)□1351.8168
32,800
取扱い終了
返品不可
68463474AU45204L5.1アルミダイカスト(シックブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し)□1351.8168
32,800
取扱い終了
返品不可
68463483AU45205L4.7アルミダイカスト(ウォームブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し)□1351.8168
28,800
取扱い終了
返品不可
68463492AU45206L4.7アルミダイカスト(シックブラウン木調仕上)、アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色消し)□1351.8168
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする