エクステリア ガーデンライト

エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。

消費電力(W)7.7仕様調光範囲(100~約1%)、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)2径(Φmm)100色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)330明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68464786AU45500Lアルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-44
51,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68464795AU45501Lアルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-45
51,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする