ダウンライト

ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)0.7仕様LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型質量(kg)0.1直径(Φmm)65色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)79光源色電球色光源寿命40000時間アズワン品番64-9316-96出幅(mm)3内容量1台
注意
※2~25mmの材厚で取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68469582AD38586L
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする