ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミペンダントライト - コイズミペンダントライト - コイズミペンダントライト - コイズミペンダントライト - コイズミペンダントライト - コイズミ

マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。
パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。

材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)400高さ(mm)450コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光束(Lm)1035LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474403AP47619L9
66,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474412AP47620L9.2
63,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする