デンカエレクトロン
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途
電子機器、通信、自動車など。
色
黒
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)
70(最低完全収縮温度100)
収縮率
2:1
関連資料:
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB)
SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68434887
SZF2-10.0B
1パック(10本)
10.0
5.0
0.56
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68434896
SZF2-20.0B
1パック(10本)
20.0
10.0
0.8
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68434905
SZF2-30.0B
1パック(10本)
30.0
15.0
0.9
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68434914
SZF2-50.0B
1パック(5本)
50.0
25.0
1.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68434923
SZF2-80.0B
1パック(10本)
80.0
40.0
1.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください