ミドリ安全
舗装工事用安全靴 VR235
アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。
用途
建設業。
色
ブラック
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全靴
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)
1730
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格
靴底
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68511652
VR23523.5
23.5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511668
VR23524.0
24
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511677
VR23524.5
24.5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68511686
VR23525.0
25
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68511695
VR23525.5
25.5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511704
VR23526.0
26
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68511713
VR23526.5
26.5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68511722
VR23527.0
27
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68511738
VR23527.5
27.5
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68511747
VR23528.0
28
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください