曜日別特売

防寒用安全長靴 777防寒

防寒用安全長靴 777防寒 - ミドリ安全防寒用安全長靴 777防寒 - ミドリ安全

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。機能耐滑性、防寒材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※冬季限定商品です。
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68511984777Y23.023イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512002777Y24.524.5イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
68512018777Y25.025イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512027777Y25.525.5イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512036777Y26.026イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512045777Y26.526.5イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512054777Y27.027イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68512072777Y29.029イエロー
16,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68511887777NV23.023ネイビー
16,600
取扱い終了
68511896777NV24.024ネイビー
16,600
取扱い終了
68511905777NV24.524.5ネイビー
16,600
取扱い終了
68511914777NV25.025ネイビー
16,600
取扱い終了
68511923777NV25.525.5ネイビー
16,600
取扱い終了
68511932777NV26.026ネイビー
16,600
取扱い終了
68511948777NV26.526.5ネイビー
16,600
取扱い終了
68511957777NV27.027ネイビー
16,600
取扱い終了
68511966777NV28.028ネイビー
16,600
取扱い終了
68511975777NV29.029ネイビー
16,600
取扱い終了
68511993777Y24.024イエロー
16,600
取扱い終了
68512063777Y28.028イエロー
16,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする