曜日別特売
777Y28.0 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512063

777Y28.0 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512063
777Y28.0 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512063

防寒用安全長靴 777防寒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)28アズワン品番64-8061-88注文コード68512063品番777Y28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,600

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。機能耐滑性、防寒サイズ(cm)28イエロートラスコ品番857-2017材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴アズワン品番64-8061-88筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
注意
※冬季限定商品です。
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 工事現場の移動時の履物として
環境システムパートナー

防寒効果は実感できました。
厳冬期に着用するには、注文時期が遅かったのが悔やまれます。
サイズ感はやや大きめに感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする