曜日別特売
777Y25.5 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512027

777Y25.5 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512027
777Y25.5 防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全 68512027

防寒用安全長靴 777防寒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード68512027品番777Y25.5
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。

用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。
サイズ(cm)
25.5
色
イエロー
トラスコ品番
857-2013
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム
形状
ハイカット
高さ(mm)
360
質量(g)
1950
種類
安全長靴
機能
耐滑性、防寒
アズワン品番
64-8061-84
筒周(mm)
430(ゴム部)
靴タイプ
長靴
注意
※冬季限定商品です。
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 工事現場の移動時の履物として
環境システムパートナー 様

防寒効果は実感できました。
厳冬期に着用するには、注文時期が遅かったのが悔やまれます。
サイズ感はやや大きめに感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする