レンジフード スタンダード FVMシリーズ

レンジフード スタンダード FVMシリーズ - FUJIOH(富士工業)
仕様シャッターロック、スロットフィルタ、ファンシークリーン定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)38/40ファンプロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)40/40風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】800/800、【20Pa】515/505内容量1台
関連資料:(0.43MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68526657FVM-6061LBK600ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板13.5ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526666FVM-6061LSI600ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板13.5シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526675FVM-6061LW600ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板13.5ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526684FVM-606LBK600ミニ電球1個付(40W口金E17)13.0ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526693FVM-606LSI600ミニ電球1個付(40W口金E17)13.0シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526702FVM-606LW600ミニ電球1個付(40W口金E17)13.0ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526718FVM-7561LBK750ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板15.0ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526727FVM-7561LSI750ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板15.0シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526736FVM-7561LW750ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板15.0ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526745FVM-756LBK750ミニ電球1個付(40W口金E17)14.5ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526754FVM-756LSI750ミニ電球1個付(40W口金E17)14.5シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526763FVM-756LW750ミニ電球1個付(40W口金E17)14.5ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526772FVM-9061LBK900ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板16.5ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526788FVM-9061LSI900ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板16.5シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526797FVM-9061LW900ミニ電球1個付(40W口金E17)、高さ100mm前幕板16.5ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526806FVM-906LBK900ミニ電球1個付(40W口金E17)16.0ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526815FVM-906LSI900ミニ電球1個付(40W口金E17)16.0シルバーメタリック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68526824FVM-906LW900ミニ電球1個付(40W口金E17)16.0ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする